RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ

RS PRO ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ 130 mm ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ - RS PRO

RS Pro フラットノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、ワイヤワーク、宝石加工、玉加工などのさまざまな作業に最適です。
このプライヤは、ボックスジョイント付きのステンレススチール製の非鋸歯状ジョーを備え、ワイヤやフラット金属を精密に曲げて操作でき、素材をしっかりとグリップします。
RS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づく microMAX ソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?ギザなしのグリッピングジョー Durable ステンレススチール設計 ?圧力と制御を維持するためのボックスジョイント設計 ?宝石加工、ビード加工、ワイヤ加工など、さまざまな作業に適しています 用途 フラットノーズプライヤは、ワイヤや金属などの材料を扱うときに直角やベンドを作成するのに最適な手動工具です。
フラットノーズプライヤは、ワイヤ作業、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。
多くのフラットノーズプライヤは、小型材料を正確にグリップしたり操作したりできるソフトグリップハンドルを備えています。
プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、ボックスジョイントを備え、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。
これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。
このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、宝石加工で一般的に使用されているワイヤと金属用に最適です。
ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、 24 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えずに素材をグリップしたり曲げたりできます。

仕様
プライヤータイプ = ラジオペンチ、 丸鼻ペンチ
全体長さ = 130 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 24mm
ジョー深さ = 11mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538518182-9799
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする