RS Pro フラットノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、機械、宝石加工、電気などのさまざまな用途での使用に最適です。
■原文誤り。
″Bluetooth″ ″Bluetooth″ ■「 RS PRO 」■Durable 鋸歯状ジョーを備えているこのプライヤRS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?ギザ付きのグリッピングジョーで滑らかな平坦な素材のグリップを強化 ?特殊工具鋼を使用して製造され、長寿命 ?使いやすいシングルジョイント固定具 ?電気、宝石加工、機械など、さまざまな作業に適しています 用途 フラットノーズプライヤは、ワイヤや金属などの材料を扱うときに直角やベンドを作成するのに最適な手動工具です。
フラットノーズプライヤはワイヤ作業、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、機械工、芸術家などが使用します。
多くのフラットノーズプライヤは、小型材料を正確にグリップしたり操作したりできるソフトグリップハンドルを備えています。
プライヤのジョイントは何ですか? ギザ付きエッジを備えた RS Pro フラットノーズプライヤは、各ジョーを半切りフライス加工し、互いにはめ込むことができるシングルジョイントを備えています。
これにより、確実な接続と安定性が向上します。
このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、硬い素材を簡単に曲げたり、ひねったり、まっすぐにすることができるので、ワイヤと金属での使用に最適です。
ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro フラットノーズプライヤは、 50 mm の非鋸歯状のジョーを備え、切断や損傷を与えることなく素材をグリップしたり曲げたりできます。