曜日別特売

RS PRO 丸ペンチ 160 mm 丸型ノーズプライヤ

RS PRO 丸ペンチ 160 mm 丸型ノーズプライヤ - RS PRO

RS Pro 丸型ノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのフラットノーズプライヤを導入する Durable な手動工具で、機械、宝石加工、電気などのさまざまな用途での使用に最適です。
■原文誤り。
″Bluetooth″ ″Bluetooth″ ■「 RS PRO 」■Durable 鋸歯状ジョーを備えているこのプライヤRS Pro フラットノーズプライヤは、人間工学に基づくソフトグリップハンドルも備えており、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点 ?人間工学に基づいたグリップにより、優れたグリップ性とコントロール性を実現 ?さまざまなサイズのループを作成するのに最適な先細丸型ジョー ?特殊工具鋼を使用して製造され、長寿命 ?使いやすいシングルジョイント固定具 ?電気、宝石加工、機械など、さまざまな作業に適しています 用途 丸ペンチは、ワイヤや金属などの素材を使用する場合に曲げたり、ループ状にするのに最適な手動工具です。
丸ペンチは、ワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、機械工、芸術家などが使用します。
多くの丸ペンチは、ソフトグリップハンドルを備えており、小さな素材を正確にグリップして操作できます。
プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、シングルジョイントを備え、各ジョーは半切りフライス加工され、互いにはめ込むことができます。
これにより、確実な接続と安定性が向上します。
このプライヤはどのような材質で使用できますか? この Durable プライヤは、先細の丸型エッジにより簡単に曲げたり、ループを作ったりできるので、ワイヤと金属での使用に最適です。
ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro 丸型ノーズプライヤは、 50.7 mm の非鋸歯状のジョーを備え、素材を切断したり損傷したりせずにグリップして曲げたりすることができます。

仕様
プライヤータイプ = 丸型ノーズプライヤ
全体長さ = 160 mm
材質 = スチール
ジョー長さ = 50,7mm
ジョー深さ = 17.8mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538561182-9971
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする