RS PRO 金切りばさみ 250 mm

RS PRO 金切りばさみ 250 mm - RS PRO

RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。
ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。
RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。
多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。
この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。
ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。
特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。
最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。
どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。
たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。
一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。
一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。
これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。
曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。

仕様
カットの種類 = ストレート
全体長さ = 250 mm
材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538701182-9987
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする