曜日別特売

RS PRO 板金はさみセット 250 mm

RS PRO 板金はさみセット 250 mm - RS PRO

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。
このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。
この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。
特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。
最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。
どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。
たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。
左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。
一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます

仕様
カットの種類 = 左、右、ストレート
全体長さ = 250 mm
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538710182-9988
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする