キャスター RS PRO タイヤ材 ポリウレタン, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ポリウレタン, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm - RS PRO

RS Pro スイベルキャスターホイールRS Pro 200 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 80 mm です。
ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。
このスイベル回転ローラーベアリングホイールには、 115 100 mm の固定プレートと、寸法 92 mm 76 mm の固定センター、及び 12 mm の固定穴 個があります。
特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい

仕様
ホイール径 = 200mm
許容荷重 = 200kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 244mm
ホイール幅 = 80mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ポリウレタン
中心固定 = 92 x 76mm
固定プレート寸法 = 115 x 100mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 12mm
軸受タイプ = ローラーベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538719183-0088
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする