キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 115 x 100mm - RS PRO

RS Pro 固定キャスターホイールRS Pro 300 kg の耐穿刺性キャスターホイールのホイール径は 200 mm 、ホイール幅は 85 mm です。
ホイールの中心はポリプロピレン製で、ホイールの高さは 244 mm です。
この固定回転ローラーベアリングホイールは、 115 mm 100 mm の固定プレートを備え、固定センターは寸法 92 mm 76 mm 14 mm の固定穴 個です。
特長と利点 耐腐食性 動作音が小さい

仕様
ホイール径 = 200mm
許容荷重 = 300kg
取り付けタイプ = プレート
全体の高さ = 245mm
ホイール幅 = 85mm
回転 = 固定
車輪材質 = PP
中心固定 = 92 x 76mm
固定プレート寸法 = 115 x 100mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 14mm
軸受タイプ = ローラーベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538728183-0089
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする