曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 97 x 70mm

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 97 x 70mm - RS PRO

RS PRO 11

仕様
ホイール径 = 63mm
許容荷重 = 200kg
取り付けタイプ = プレート
全体の高さ = 78mm
ホイール幅 = 30mm
回転 = スイベル
車輪材質 = PP
中心固定 = 76 x 45mm
固定プレート寸法 = 97 x 70mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
軸受タイプ = プレーンベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09538755183-0092
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする