曜日別特売

RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, ポリエステル

RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 黒, ポリエステル - RS PRO

RS Pro Zigzag ケーブルタイRS Pro 完全コーティングジグザグケーブルタイは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 50 mm です。
この黒色の耐火タイは、寸法が 200 mm 4.6 mm 0.35 mm (長さ 幅 T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。
エッジ保護を強化します。
このタイは、ロールボールヘッド付きのセルフロック式で、すばやく簡単に固定できます。
ジグザグ設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりしません。
特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C ハロゲンフリー 非毒性コーティング用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
長さ = 200mm
幅 = 4.6 mm
色 = 黒
材質 = ポリエステル
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +150℃
耐火性 = ハロゲンフリー
最大バンドル直径 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539087183-4159
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする