RS PRO 結束バンド, 100mm x 4.6 mm, 316 ステンレス鋼

RS PRO 結束バンド, 100mm x 4.6 mm, 316 ステンレス鋼 - RS PRO

これらのケーブルタイは、ローラーボールヘッド付きのセルフロック式であるため、すばやく簡単に締め付けることができます。
ジグザグ形設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりし難くなります。
コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。

仕様
長さ = 100mm
幅 = 4.6 mm
材質 = 316 ステンレス鋼
タイプ = ジグザグ
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +500℃
耐火性 = 耐火性
最大バンドル直径 = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539121183-4162
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする