RS PRO 結束バンド, 300mm x 7 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

RS PRO 結束バンド, 300mm x 7 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro 完全コーティングはしごシングルロックステンレススチールRS Pro では、新しいシリーズのはしごシングルロックタイを発売しました。
メーカーのケーブルタイは耐火性を備え、伸張強度は 350 で、高強度 316 ステンレススチール製です。
RS Pro 結束バンドは、静電気を防止する黒色ポリエステルコーティングが施され、優れた性能を保証します。
グリップに優れ、最も要求の厳しい用途向けに設計された強力なセルフロック機構を備えています。
はしごシングルロック結束バンドが必要な理由はしごシングルロックケーブルタイは、ほとんどの条件のテストでケーブルワイヤを固定するために、エンジニアや DIY 愛好家が使用する必須のアクセサリです。
コンポーネント部品の固定や業務用設備の設置を簡単に行うことができるステンレススチール製ケーブルタイを使用すれば、さまざまな長さと強度の製品を用意しているので、それぞれの用途に最適なソリューションを実現できます。
結束バンドは、次のようにも呼ばれています。
ワイヤタイ ホースタイ Steggelタイ Zapストラップ Zipタイ特長と利点強力なセルフロック機構フラットで低プロファイルのヘッド 鋭利なエッジがない により、簡単に設置できます端のスロットを大きくすると、の使用が可能になります フックタイプのツール船舶グレードの SS316 Durable仕様取り外し不可ステンレススチールグレード 316黒色コーティングポリエステル耐薬品性、耐腐食性に優れています 耐紫外線性動作温度範囲: -80 C 150 C耐火性ケーブルタイサイズオプション長さ 225 mm RS 品番 (: 183-4172) 183-4172長さ 300 mm RS 品番 (: 183-4173) 183-4173長さ 430 mm RS 品番 (: 209-8139) 209-8139長さ 610 mm RS 品番 (: 183-4174) 183-4174用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業船舶製造

仕様
長さ = 300mm
幅 = 7 mm
色 = 黒
材質 = 316 ステンレス鋼
タイプ = ラダーシングルロック
入数 = 100
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +150℃
耐火性 = 耐火性
引張強度 = 350N
最大バンドル直径 = 81mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539209183-4173
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする