曜日別特売

RS PRO 結束バンド, 610mm x 7 mm, 316 ステンレス鋼

RS PRO 結束バンド, 610mm x 7 mm, 316 ステンレス鋼 - RS PRO

強力なセルフロック機構(爪及びラチェット)により、取付け時間を短縮し、フラットで薄型のヘッド(鋭いエッジなし)を容易に取り付けることができ、端部のスロットが大きいため、フック式ツールを使用できます。
コーティングなし、高温用途に最適 用途 石油化学、産業、発電所、鉱業、造船、オフショア、その他の過酷な環境に最適です。

仕様
長さ = 610mm
幅 = 7 mm
材質 = 316 ステンレス鋼
タイプ = ラダーシングルロック
入数 = 100
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +500℃
耐火性 = 耐火性
引張強度 = 1120N
最大バンドル直径 = 176mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539236183-4177
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする