曜日別特売

RS PRO 結束バンド, 330mm x 6.8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼

RS PRO 結束バンド, 330mm x 6.8 mm, 黒, 316 ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro 解除可能ケーブルタイRS Pro 完全コーティング解除可能結束バンドは、 316 ステンレススチール製で、最大束径は 83 mm です。
この黒色防火タイは、寸法が 330 6.8 mm 0.50 mm L W T )で、静電気を防止するポリエステルコーティングが施されています。
最小伸張強度が 334N 1334N で、エッジ保護機能が強化されているため、寿命が長くなっています。
特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 150 C 迅速で、簡単で信頼性の高いインストール ハロゲンフリー 非毒性コーティング 取り外し可能で再利用可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
長さ = 330mm
幅 = 6.8 mm
色 = 黒
材質 = 316 ステンレス鋼
タイプ = リリース可能
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +150℃
耐火性 = 耐火性
引張強度 = 334 → 1334N
最大バンドル直径 = 83mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539270183-4181
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする