曜日別特売

RS PRO 結束バンド, 360mm x 7.9 mm, 304 ステンレス鋼

RS PRO 結束バンド, 360mm x 7.9 mm, 304 ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro ボールロックケーブルタイRS Pro コーティングなしボールロック結束バンドは 304 ステンレススチール製で、最大束径は 90 mm です。
この耐火タイは、寸法 360 mm 7.9 mm 0.26 mm L W T )で、金属製のバンドとバックルを備えています。
最小伸張強度が 1500 で、高温用途での使用に適しています。
特長と利点 耐紫外線性 動作温度範囲: -80 C 500 C すばやい取り付けが可能用途石油化学業界 食品産業 発電所 鉱業 船舶製造認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
長さ = 360mm
幅 = 7.9 mm
材質 = 304 ステンレス鋼
タイプ = ボールロック
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +500℃
引張強度 = 1500N
最大バンドル直径 = 90mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539340183-4226
オープン
9,098
10,008(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする