RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 316 ステンレス鋼

RS PRO 結束バンド, 200mm x 4.6 mm, 316 ステンレス鋼 - RS PRO

RS Pro コーティングなしステンレススチール製ボールロックケーブルタイ 信頼できる信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けするボールロックステンレススチール結束バンドをご紹介します。
ヘビーデューティ用途で幅広い物を固定Durable ケーブルタイはステンレススチール 316 製で、伸張強度とセキュリティが高く、耐火性を備えていて、腐食性の高い環境での使用に最適です。
これらのケーブルタイはコーティングされていないため、高い温度用途での使用に最適なコスト効果の高いシールを実現します。
密閉型ボールロック機構により、ケーブルタイを手でタイの任意の長さにしっかり固定できます。
また、汚れや異物が侵入しないようにして、ケーブルタイをしっかり固定します。
特長と利点 様々なサイズと色を取り揃えています ニーズに合わせて選択できます 広い動作温度範囲により、用途に最適です さまざまな環境 ケーブルタイが極端な温度でもしっかりと固定される耐火性 コーティングが施されていないため、コスト効果が高く、用途に適しています 高温下での使用が可能です で締め付けることができるセルフロック式ボールロック機構 任意の長さで安全かつ確実に保持できます 耐紫外線性 さまざまな産業環境での使用に最適です 用途 ボールロックステンレススチール結束バンドは、堅牢で耐火性に優れた設計のため、腐食性のある産業用途で広く使用されています。
安全なボールロック機構により、最も過酷な条件下でも確実に固定しながら、いつでもしっかりと固定できます。
ボールロック結束バンドは使用温度範囲が広く、高温及び低温を含む過酷な条件での使用に最適です。
RS Pro では、お客様のニーズに適合するさまざまなサイズと色のコーティング済みボールロック結束バンドを幅広く取り揃えており、 石油化学産業 食品産業 発電所 自動車 暖房 / 換気 / 空調 鉱業 造船 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質

仕様
長さ = 200mm
幅 = 4.6 mm
材質 = 316 ステンレス鋼
タイプ = ボールロック
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -80℃
動作温度 Max = +500℃
耐火性 = 耐火性
引張強度 = 1100N
最大バンドル直径 = 50mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539376183-4230
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする