充電式単三電池 RS PRO ニッケル水素 1.2V, 2.7Ah

充電式単三電池 RS PRO ニッケル水素 1.2V, 2.7Ah - RS PRO

RS Pro NiMH充電式バッテリパック RS Pro 単三 NiMH 充電式バッテリは、コントローラ、安全装置、セキュリティ機器などの小型電気機器に最適な、コスト削減に優れた環境に優しいバッテリソリューションです。
RS Pro のこの単 形乾電池は、非常に汎用性が高く、高品質で優れた性能を発揮し、充電しても長時間使用できます。
業務や家庭での日常的な用途など、幅広い用途に適しており、ほとんどの NiMH 充電器との併用に対応している RS Pro バッテリは、充電式バッテリの要件に最適です。
特長と利点: RS Pro NiMH (ニッケル水素)単 形乾電池は、充電式で寿命が長く、使用している装置の信頼性が向上します 各電池の保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択した電池のサイズによって異なる)で動作可能です。
最高の性能を発揮しながら、電池が最大限長持ちすることを確認してください ニッケル水素バッテリは、ニッケルカドミウム電池の代替品として環境に優しく、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長期間連続使用し続けるデジタルカメラやデバイスのような電力消費量の多いデバイスに最適です この電池は NiMH 電池充電器に対応しています その他の電池サイズ( 、 、単 、単 )も用意しています 用途: 充電式電池は、用途に応じて、さまざまなサイズの電池があります。
これらの製品は、アルカリ電池の「すぐに使用できる」機能と、充電して再使用できるという利点を兼ね備えています。
これは、 回限り使用できる標準的な電池に、環境に優しく、コスト効率の高いオプションとして使用できます。
充電式電池はほとんどのニッケル水素充電器に対応しており、電力消費量が中程度のデバイスに最適です。
多くの場合、以下のような電源に使用されます。
煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 電子玩具、コントローラ OEM 用途(医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途) コードレス電話、電動歯ブラシ、時計などの家庭用機器 電池の保管方法 クリップ、コイン、その他の電池、スチールウール、アルミホイル、キーなどの金属部品や、金属部品に触れた場合に火災の危険性が生じる可能性があるため、金属部品から電池を離しておくことをお勧めします。
電池は、使用できるようになるまで元のパッケージに入れておく必要があります。
NiMH バッテリはどのように廃棄する必要がありますか? バッテリは、使用可能な推奨バッテリリサイクルおよび廃棄方法に従って廃棄する必要があります RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。
電池は並列接続しないでください。
ガイダンス: すべての電池は残留電荷のみの状態で提供されます。
ご使用の前に連続充電速度で充電してください。
充電済みではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください

仕様
容量 = 2.7Ah
付属電池の数 = 1
電池種類 = ニッケル水素電池
製品レンジ = RS PRO
サイズ = 単三形
公称電圧 = 1.2V
IEC規格 = HR6
動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃
低自己放電特性 = あり℃
動作温度 Max = +55℃
端子形状 = タグ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539735183-4280
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする