曜日別特売

単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 1.1Ah

単四型充電池 RS PRO ニッケル水素電池 1.2V, 1.1Ah - RS PRO

RS Pro 単四充電式RS Pro 1100 mAh 充電式バッテリは、サイズが単四で、公称電圧は 1.2 です。
この電池は、ニッケル金属水素( NiMH )の化学成分で、自己放電率が低くなっています。
特長と利点最大 500 回の充電サイクルの長い動作寿命 長い保管寿命 動作温度範囲: -40 C 60 C 保管 出荷湿度は≦ 75 %です Terminal type はタグ付きです用途 デジタルカメラ ハンドヘルドテスト機器

仕様
容量 = 1.1Ah
製品レンジ = RS PRO
端子形状 = タグ
公称電圧 = 1.2V
サイズ = 単四形
電池種類 = ニッケル水素電池
動作温度範囲 = -10 → +40 (Charge) ℃, -20 → +55 ℃
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +55℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539760183-4282
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする