曜日別特売

RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ)

RS PRO スタンド ルーペ(アームルーペ) - RS PRO

RS Pro LED 作業灯RS Pro W LED 作業灯は、動作電圧が 3.7 です。
このコンパクトな LED ランプは、ポータブルなクールな影のない光を照射します。
強力なストリップライトとしても機能し、指向性トーチとしても機能します。
ランプはコードレスで使用でき、 USB 経由でコンピュータ ラップトップに接続するか、電源アダプタに接続して電気ソケットに接続します特長と利点ケーブルをランプに接続し、 USB プラグまたはソケットに接続して 時間充電します 電源ボタンを押してランプを点灯させ、もう一度電源ボタンを押してランプの設定を切り替えます USB プラグタイプ用途自動車および修理作業 キャンプ ハイキング 非常用トーチ

仕様
電球タイプ = LED
定格電圧 = 3.7 V
消費電力 = 3 W
アームタイプ = 調整アーム
モデル = LA7000USB
主電源はタイププラグ = USB
積分器 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539821183-5235
オープン
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする