曜日別特売

RS PRO ストラッピングツール

RS PRO ストラッピングツール - RS PRO

RS Pro より線工具、 15 mm 幅パレット、カートン、及び扱いにくいアイテムをしっかりとストラップする必要がある場合は、 RS Pro のこのバンドツールを使用して便利なソリューションを提供します。
この工具は、テンショナとカッターの両方で、最大 15 mm 幅までストラップできます。
軽量で使いやすい製品です。
ストラップを巻き付けてテンショナに通し、ハンドルを動かして必要に応じてストラップを締め付けてラチェット動作を行います。
ストラップがしっかりと固定されている場合は、シーラー(別売り)を使用して、 12 mm 又は 15 mm の金属シールをストラップに圧着できます。
この工具にはカッターがあるため、余分なストラップをすばやく簡単にストラップできます。
この工具は、垂直方向又は水平方向で使用できます。
製造及び配電環境での製品パッケージ又はパレットストラップに適しています。
特長と利点バンディングツール テンショナとカッター 15 mm ストラップ用 シーラーは別売りです ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 放電規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠 EU の指令RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様ストラップ含む = 15mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09539830183-5790
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする