曜日別特売

RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0201 (0603M), 50mW

RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 0201 (0603M), 50mW - RS PRO

RS Pro の抵抗器厚膜 SMD 抵抗器ですRS Pro CR シリーズ厚膜 SMD チップ抵抗器は、 100 の抵抗と定格電力 20 を備えています。
この小型軽量の抵抗器は、あらゆるはんだ処理に対応します。
これらの抵抗器は、腕時計、ポケット電卓、及びコンピュータで使用されています。
特長と利点動作温度範囲: -55 C 125 C 温度係数は -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 1% パッケージ/ケース: 0201 (0603M) 保管温度: 15 C 28 C 湿度<: 80% RH 信頼性の高い多層電極構造 ロングサイド終端用途通信機器 ラジオおよびテープレコーダ TVチューナ デジタルカメラ 医療機器および軍事機器認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
抵抗 = 100Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201 (0603M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 50mW
温度係数 = ±200ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09540119183-9504
オープン
8,098
8,908(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする