RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75W

RS PRO SMDレジスタ, 2.2MΩ, 1206 (3216M), 0.75W - RS PRO
仕様
抵抗 = 2.2MΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 1206 (3216M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±250ppm/℃
シリーズ = CR
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09540740183-9574
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする