曜日別特売

RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201, 0.05W

RS PRO SMDレジスタ, 200Ω, 0201, 0.05W - RS PRO

この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。
小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器

仕様
抵抗 = 200Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0201
許容差 = 0.01
定格電力 = 0.05W
温度係数 = ±200ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09541379183-9674
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする