RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010, 0.75W

RS PRO SMDレジスタ, 100Ω, 2010, 0.75W RS PRO

この仕様は、 Ruthenium ベースを材質としたあらゆるサイズの角型固定チップ抵抗器に適用されます。
小型軽量 信頼性の高い多層電極構造 あらゆるはんだ処理に対応します ロングサイド終端 用途 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ デジタルカメラ、腕時計、電卓 コンピュータ、計装機器 医療及び軍事機器

仕様
抵抗 = 100Ω
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2010
許容差 = 0.05
定格電力 = 0.75W
温度係数 = ±100ppm/℃
自動車規格 = No
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +155℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(1000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09541449 183-9697
オープン
6,898
7,588 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする