RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1F
RS Pro EDLC スーパーRS Pro 1F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 5.5 で、漏洩電流( 24 時間)が 0.02 mA です。
この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。
特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
- 仕様
- 静電容量 = 1F
電圧 = 5.5V dc
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
漏れ電流 = 0.02 mA
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(1600個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























