RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 1F

RS PRO 電気二重層コンデンサ 3.6V dc 1F - RS PRO
仕様
静電容量 = 1F
電圧 = 3.6V dc
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
漏れ電流 = 0.02 mA
シリーズ = RG
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2880個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09542587184-5042
オープン
¥379,800
¥417,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする