RS PRO 電気二重層コンデンサ 2.5V dc 4.7F
RS Pro EDLC スーパーRS Pro HZ シリーズ 4.7F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧が 2.5 、漏洩電流( 24 時間)が 0.05 mA です。
この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。
特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 220 mhm AC インピーダンスと 350 mhm DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
- 仕様
- 静電容量 = 4.7F
電圧 = 2.5V dc
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.05 mA
シリーズ = HZ
許容差 = -20 → +80%
コンデンサファミリ = 電気2層
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(6400個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























