RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1.5F リード品

RS PRO 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 1.5F リード品 - RS PRO

RS Pro EDLC スーパーRS Pro SG シリーズ 1.5F EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。
この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。
特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
静電容量 = 1.5F
電圧 = 5.5V dc
実装タイプ = スルーホール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
漏れ電流 = 0.02 mA
シリーズ = SG
許容差 = -20 → +80%
末端仕様 = スルーホール実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2880個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09542815184-5068
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする