曜日別特売

RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 洗浄 60Hz

RS PRO 近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 洗浄 60Hz - RS PRO

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。
この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。
RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。
特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。
センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。
このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。
センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています

仕様
センサ技術 = 静電容量型
検出範囲 = 5 mm
出力機能 = NO
ケーブル長 = 2m
電源電圧 = 10 → 30 V dc
IP保護等級 = IP67mm
実装タイプ = 洗浄
材質 = PBTmm
最大DC電圧 = 30V
動作温度 Min = -10℃
短絡過負荷保護 = なしmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09543260184-5569
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする