このESD安全ボトルは、平均表面抵抗率が10^9 → 10^10 Ω/平方であり、界面活性剤を含む物質に付随する望ましくない特徴がありません。
このボトルは、相対湿度40 %で2秒未満の間に±5000 Vの静電気を放電します。
化学的性質上、TCEやアルコールなどの溶剤との化学反応はありません。
テストした脱イオン水溶液のpHは、7日間の前後で同じでした。
テストした溶剤については、色の変化やその他の物理的な変化は記録されませんでした。
8又は16オンスボトル 油分なし クリーンルームで安全に使用 非帯電性 第3級アミンなし 湿度非依存 平均表面抵抗率: 10^9 → 10^10 Ω/平方