曜日別特売

RS PRO ESDペン 長さ:178mm

RS PRO ESDペン 長さ:178mm - RS PRO

ESDボールペンは、EPAやクリーンルーム環境で使用するように設計されています。
耐久性のある、永久的帯電防止ABS素材で作られています。
材質: ABS 容量抵抗: 105 → 109 Ω.CM 標準色: 黒 永久的ESD 用途 EPA及びクリーンルーム環境で使用

仕様
タイプ = ペン
数量含む = 1
高さ = 178mm
導電性 = あり
帯電防止 = あり
クリーンルーム用 = あり
EN61340-5-1に適合 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09543917184-6691
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする