RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ - RS PRO

汎用性の高いダイレクト空気熱電アセンブリで、 12 V dc 電源で動作し、最大 21 W の冷却電力を生成できます。
高温側にファンとヒートシンク 1 個、もう一方にコールドプレート 1 個で構成されており、物体に簡単に取り付けられます。

仕様
最大冷却電力 = 31W
電源電圧 = 12 V dc
名目電流 = 5A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09543960184-6750
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする