曜日別特売

RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ

RS PRO 空気 熱源 ヒートポンプ - RS PRO

この空気対空気の熱電アセンブリは、 12 V dc 電源から 21 Watts の冷却電力を供給します。
ただし、 2 モジュール設計とは、 18 V dc 入力( 18 V dc 入力はモジュールのみに対応し、ファンの定格電流は 12 V dc )を備えた装置で、 40 W の冷却電力を供給できることを意味します。
この製品は、ホット側に 2 つの低ノイズファンと、内部エア撹拌又は直接影響冷却用に設計されたコールドサイドヒートシンクで構成されています。

仕様
最大冷却電力 = 40W
電源電圧 = 12 V dc
名目電流 = 3.8A
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09543969184-6751
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする