RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 70mm径

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 70mm径 - RS PRO

RS PRO V7

仕様
カラー = ナチュラル
長さ = 500mm
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 70mm
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa
動作温度 Max = +180℃
熱伝導率 = 0.24W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544109184-7080
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする