RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 100mm径

RS PRO, ナイロンロッド, Nylon, 500mm ナチュラル, 100mm径 - RS PRO

RS Pro ナチュラルナイロンロッド、 500 mm 100 mm 径過酷な条件下で長時間動作する RS Pro シリーズのキャストナイロンロッドは、ヘビーデューティ環境で使用するための丈夫なコンポーネントです。
キャストナイロンは、同等の素材に比べてさまざまな利点があります。
押出成形品よりも応力レベルがかなり低くなっています。
実際、このロッドにはすべての内部応力がかかっていないため、寸法安定性が向上し、機械加工が容易になり、張力と衝撃強度が向上します。
これらの利点は、ロッドの 90 Rockwell 硬度定格と 85 MPa の伸張強度に反映されています。
また、摩耗、化学薬品、酸、アルカリに対する非常に優れた耐性も備えています。
最大動作温度は +180 C で、 UL 94 H-B 難燃性等級により、高い熱に対応でき、自己消火性を備えています。
この製品は、標準的な気候での耐腐食性について DIN50 014 等級に適合しています。
あらゆるベアリング、ブラシ、ギア用途に最適です。
特長と利点鋳造ナイロン 製のロッド 自然色 長さ 500 mm ロッド径 100 mm 密度は 1.15g/cm 湿潤時に 60MPa 85 MPa の引張強度 乾燥時に MPa UL94 HB 難燃性等級により自己消火性を実現 最大動作温度は +180 C です 溶融点 +220 C 50% の長さ M 90 ロックウェル硬度定格 DIN50014 の腐食基準に適合 抵抗 RoHS Restriction of Hazardous Substances 準拠しているため、を超える危険物質は存在しません 0.1 %RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = ナチュラル
長さ = 500mm
材料 = Nylon
フォーム = ロッド
ロッド径 = 100mm
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa
動作温度 Max = +180℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544145184-7153
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする