曜日別特売

RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 500mm x 25mm

RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 500mm x 25mm - RS PRO

RS Pro キャストナイロンシート、 PA シート:ポリアミド. 信頼ブランドの RS Pro がお届けするキャストナイロンシート製品です。
業界標準に準拠して製造され、 170 個のボールインデント硬度を備えたこのシートは、高品質で非常にお買い得です。
このシートは、衝撃、化学薬品、及び温度に対して非常に優れたプラスチック素材であるナイロン 6 製です。
また、ナイロンは、高温でも高レベルの強度を備えています。
特長と利点.<ul><li>最大動作温度は +170 ° C 及び +180 ° C です</li><li>難燃性等級: UL94 HB</li><li>伸張強度及び衝撃強度が高い</li><li>摩耗、化学薬品、酸、アルカリに対する高い耐性</li></ul>. 用途. ナイロンには、次のような一連の用途があります。
<ul><li>産業用</li><li>自動車</li><li>電子</li></ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
カラー = ナチュラル
長さ = 500mm
幅 = 500mm
厚さ = 25mm
材料 = PA
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.15g/cm3
引張強度 = 60 (湿) MPa、85 (乾) MPa
硬さ = 170ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 6 to 7%
熱伝導率 = 0.38W/mK
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544197184-7210
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする