RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 char

RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4文字x4 char - RS PRO

RS Pro セグメント LCD ディスプレイ、グレー地に黒、 列 4 文字、反射LCD (液晶ディスプレイ)フラットパネルは、デジタルカメラ、腕時計、 DVD プレーヤー、電卓、時計などのデバイスの電子回路に適しています。
この LCD モノクロディスプレイは反射特性を備えており、直射日光や暗い場所での使用に適しています。
消費電力が低いため、バッテリ駆動のデバイスに最適です。
コンパクトな画面により、基板(プリント回路基板)に簡単に取り付けることができます。
7 セグメントの表示形式には、桁間の小数点と、代替の桁間コロンが含まれます。
このモデルでは、 行に 文字が表示されます。
表示文字(幅 mm 、高さ 12.7 mm )は、灰色の背景に黒色で表示されます。
広視野角により、複数の方向からの視認性を実現しています。
この LCD モノクロディスプレイは、 -30 +80 C の温度範囲で機能します計器のコントロールパネルで一般的に使用されています。
特長と利点液晶ディスプレイ 低消費電力 バッテリ駆動の機器に適しています モノクロディスプレイ 灰色の背景に黒いセグメント 標準 セグメントフォーマット 反射表示モード 広い視野角 1 4 文字表示 文字の幅は mm 、高さは 12.7 mm です 47 18 mm の表示領域 外寸は 50.8 mm L x 2.9 mm です D x 30.5 mm W 頑丈なピンを備えたフラットガラスプレート上に構築されています DIL (デュアルインライン)パッケージ形式 動作温度範囲: -30 +80 CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字マトリックス = 1列 4文字
文字列数 = 1
文字幅 = 7mm
視野領域高さむ = 18.8mm
外寸奥行き = 2.9mm
イルミネーション色 = 黒
外寸寸法 = 50.8 x 2.9 x 30.5mm
ディスプレイモード = 反射型
動作温度 Max = +80℃
動作温度レンジ = -30 to +80℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544249184-7715
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする