曜日別特売

RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4-1/2文字x4-1/2 char

RS PRO 液晶モノクロディスプレイ 反射型 7セグメント 灰色, 1列 4-1/2文字x4-1/2 char - RS PRO

これらの液晶モジュールを保管又は取り扱う際には、静電気防止に関する注意事項を守ってください。
7セグメントダイレクトドライブ 反射型 / 透過型. 反射型:反射型は、日光の下や低照度用途での使用に最適です。
直射日光により、視認性が向上します。
透過型:透過型はバックライト付きで、暗い場所や光のない場所での使用に最適です。
適切なLEDバックライトパネルも用意しています。
アクセサリ製品を参照してください。
超低消費電力 バッテリ駆動機器に最適 標準的な7セグメント形式、桁間には小数点又はコロンを表示 銀色の背景に黒色のセグメント 広視野角 平らなガラスプレートに頑丈なピンが付いたDILパッケージ形式で提供

仕様
ディスプレイタイプ = 7セグメント
文字マトリックス = 1列 4-1/2文字
文字列数 = 1
文字幅 = 5.1mm
外寸奥行き = 2.8mm
イルミネーション色 = 黒
外寸寸法 = 50.8 x 2.8 x 30.5mm
ディスプレイモード = 反射型
動作温度 Max = +80℃
シリーズ = PHR℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544258184-7721
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする