曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,250W,6Ω,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,250W,6Ω,±5% - RS PRO

RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R250 シリーズ抵抗器は、定格電力 Ω 250 の抵抗を備えています。
許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。
この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。
特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応

仕様
抵抗 = 6Ω
定格電力 = 250W
シリーズ = R250
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 180 x 80 x 10mm
全体の幅 = 80mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544599185-2285
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする