RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,2.2Ω,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,2.2Ω,±5% - RS PRO

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R500 シリーズアルミハウジングブレーキ抵抗器は、 2.2 の抵抗と定格電力 500 を備えています。
寸法は 330 mm 80 mm 10 mm (長さ 幅 高さ)です。
この高品質ワイヤリード抵抗器は、ヒートシンクに直接取り付けるように設計されています。
特長と利点 高電力密度 低プロファイル ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の温度係数 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 500M Ω認定 UL 認定(ケーブル)

仕様
抵抗 = 2.2Ω
定格電力 = 500W
シリーズ = R500
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = アルミ
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -100ppm/℃
最大温度係数 = +100ppm/℃
寸法 = 330 x 80 x 10mm
全高 = 10mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544730185-2299
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする