曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,10Ω,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,60W,10Ω,±5% - RS PRO

RS Pro ブレーキ抵抗器RS Pro R60 シリーズアルミハウジング入りメタルクラッドブレーキ抵抗器は、抵抗 10 、定格電力値 60 です。
寸法は 115 mm 40 mm 20 mm L W H )です。
この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。
特長と利点 高電力密度 ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 動作温度範囲: -25 C 250 C 温度係数は、 -200 ppm/ C 200 ppm/ C の範囲です 許容差: 5% 絶縁抵抗: 1500V ac-rms 1 分間 湿度: 40 C 90 %Rh 240 時間 最小絶縁抵抗: 20M Ω認定 UL 認定(ケーブル)

仕様
抵抗 = 10Ω
定格電力 = 60W
シリーズ = R60
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
最小温度係数 = -200ppm/℃
最大温度係数 = +200ppm/℃
寸法 = 115 x 40 x 20mm
全高 = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09544827185-2309
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする