RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,120Ω,±5%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,50W,120Ω,±5% - RS PRO

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 120 の抵抗値で、定格電力は 50 です。
寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。
この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。
特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
抵抗 = 120Ω
定格電力 = 50W
シリーズ = RSLPR50
パッケージ/ケース = アルミハウジング
許容差 = ±5%
テクノロジー = 巻線
終端スタイル = ワイヤリード
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +250℃
寸法 = 50 x 75 x 5.7mm
全体の幅 = 75mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09545360185-2368
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする