RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m

RS PRO 熱電対ケーブル/熱電対線, Kタイプ, 25m - RS PRO

RS Pro タイプ ステンレススチール編組 PFA フラットツイン熱電対延長ケーブル、 25 RS Pro 高温 PFA 絶縁熱電対ケーブル製品をご紹介します。
高温環境での汎用延長ワイヤとしての使用に最適です。
このケーブルは、オーバーブレードのステンレススチール製で、対のフラットな構造になっています。
このため、特に過酷な環境で長期間使用する場合に、ワイヤの保護と絶縁、高い信頼性が実現されます。
ケーブルには PFA 絶縁が採用されているため、ほぼすべての既知の化学薬品、オイル、液体から保護されているため、この素材により、どこで使用してもほぼすべての環境に適合します。
この保護機能により、ケーブルは -75 C の極低温と 260 C の高温で使用できます 特長と利点 この RS Pro 高温 PFA 絶縁熱電対のケーブル配線はです 高温環境での延長ケーブルとしての使用に適しています 延長ケーブルは、 -75 C +260 C の優れた温度範囲を備えており、極低温環境と高温環境の両方で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています PFA 絶縁材を使用したワイヤは、既知のほぼすべての種類の化学薬品、オイル、液体からの攻撃に耐えられます ステンレス鋼製編組被覆により、を機械的に保護します Durable and Reliable 用途 熱電対延長ワイヤ又はケーブルは、熱電対を設置する作業時に最適なアクセサリです。
このタイプのケーブルは、既存の熱電対に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、シンプルでフラットなフラット形式のペアから遮蔽ケーブルまで幅広い構造で提供されています。
熱電対延長ケーブルの多くの場合、次の場所にあります。
研究開発 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 規格および認定 IEC284-3 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 25m
熱電対タイプ = K℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 2
代表規格 = IEC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546078185-3008
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする