RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m

RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m - RS PRO

RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。
汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。
この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。
最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。
この延長ケーブルには 芯があり、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。
芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせた後に、スズめっき銅編組被覆で外側に PVC 絶縁被覆が施されています。
また、ジャケットの PVC 素材は、 105 C までの耐熱性を備えています 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 です。
特長と利点 この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁体を備えています 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルは、 -10 C +105 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、優れた汎用ケーブルのためのものです 柔軟性と防水性にも優れています PVC 絶縁の外側ジャケットを備えた編組スクリーンが、このような特徴をもたらします ケーブルのタイプでは、さらに保護層が追加されています Durable and Reliable 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。
このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 50 の各種長さのものを用意しています。
温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。
科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929753 25m 2904954 50m 6118129 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 5m
熱電対タイプ = RTD℃
シールド有無 = 遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546096185-3010
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする