曜日別特売

RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m

RS PRO 測温抵抗体(RTD)ワイヤ, RTDタイプ, 5m - RS PRO

RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。
汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。
この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。
最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。
この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。
芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。
被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。
芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。
特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。
このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。
温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。
科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
長さ = 5m
動作温度 Max = +200℃
シールド有無 = 非遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546130185-3014
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする