曜日別特売

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,1Ω,±10%

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,2kW,1Ω,±10% - RS PRO

RS PRO 6

仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 2kW
シリーズ = RSPR2K
パッケージ/ケース = 平面
許容差 = ±10%
テクノロジー = 厚膜
終端スタイル = ネジ
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +150℃
最小温度係数 = -150ppm/℃
最大温度係数 = +150ppm/℃
寸法 = 60 x 65 x 15mm
全体の幅 = 65mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546209185-3045
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする