曜日別特売

RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ PP 100m

RS PRO 電線管 ・ コンジットチューブ PP 100m - RS PRO

RS Pro フレキシブル、スプリットコンジット、黒色 12 mm 100 RS Pro のこのスプリット/フレキシブルコンジットは、さまざまな環境でのケーブル管理に最適な高品質コンジットです。
電線用導管は、 PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、優れた耐久性、保護性能、絶縁性と、化学薬品及び腐食に対する高い耐性を備えています。
ダクトの耐久性と柔軟性の組み合わせにより、電気ワイヤとケーブルをさまざまな用途に簡単に収納してガイドできます。
RS Pro スプリットコンジットは、シンプルで効果的なケーブル管理ソリューションやコンジット修復をお探しのユーザーに最適です。
特長と利点 ?優れた耐久性と耐腐食性を備えた PP (ポリプロピレン)製 すばやく簡単に取り付け可能 ?電線やケーブルを簡単に誘導できる柔軟性 ?スプリット設計により、最小限の労力でケーブルを挿入可能 広い動作温度範囲 ?必要な長さにカット可能 用途 コンジットとトランキングは、電線やケーブルを収納し保護するために使用され、幅広い環境で誘導できます。
他のタイプのケーブル管理アクセサリと同様に、コンジットは、プラスチック、 PVC 、スチール、金属、ファイバなどのさまざまな素材製で、さまざまな長さのものを用意しています。
コンジットは、次のような幅広い用途で使用されます。
ケーブル管理 ?フロア下の配線 ?外部配線 ?設置およびエンジニアリング ?ネットワークソリューション よくある質問 これらは電気配線に適していますか? はい、このコンジットは電気ケーブルやワイヤの用途に最適です。
内寸と外寸はいくつですか? 内径: 7.4 mm 外径: 10.2 mm 長さに合わせて自由に切断可能 はい、このコンジットは必要な長さに切断できるため、非常にコスト効果が高く、実用的です。

仕様
呼び径 = 10mm
材質 = PP
コンジットタイプ = 割り
シリーズ = CRmm
色 = 黒
内径 = 7.4mm
長さ = 100m
動作温度 Max = +80℃
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546367185-4061
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする