RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズが M24 で、寸法が 200 mm 297 mm 103 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。
プラスチック製足ベースは、黒色ポリアミド材製で、ガラス繊維で強化されており、ステンレススチール製のねじ山が付いています。
このマウントには、 30 度のアーティキュレーション機能があります。
特長と利点静的耐荷重: 2500 kg 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007