RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、リードワイヤ取り付けが 150 mm の単 形電池のサイズに適していて、寸法は 78.5 58.5 29.8 mm です。特長と利点ワイヤサイズ: 26 AWG PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ 0.7mm PP 樹脂 セル数: 10用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007