曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン

RS PRO 電池ホルダ 4 スナップイン - RS PRO

RS Pro 電池ホルダRS Pro 電池ホルダは、はんだタグ Terminal コンタクトを備えた 形電池サイズに適しており、寸法は 62.6 mm 55.8 mm 23.5 mm です。
特長と利点 PP 樹脂ホルダー 65C スプリングワイヤ: 0.8 mm セル数: 4用途バッテリーコンパートメントに挿入したセルを収容する認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007

仕様
電池タイプ = 単2電池
セルの数 = 4
マウント = スナップイン
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 26.2mm
寸法 = 109 x 54.5 x 24mm
接点タイプ = ハンダ用タグ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09546988185-4619
オープン
309
340(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする