曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード

RS PRO 電池ホルダ 3 ワイヤーリード - RS PRO

バッテリホルダは、適合する C サイズ x 3 セル、リードワイヤ 150 mm 付きシングルセル及びマルチセルのバッテリホルダです。
電池収容部での電池の装着に使用

仕様
電池タイプ = 単2電池
セルの数 = 3
マウント = ワイヤーリード
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 26.2mm
寸法 = 81 x 59 x 22.5mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
接点材質 = ニッケルメッキバネ鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09547031185-4623
オープン
319
351(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする